Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , TL27 12.7/6.4, sans halogène, rouleau de 100m - 302-21270
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026221793
Réf. Sonepar
00816622179
Réf. Fournisseur
302-21270
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
12.7 mm
diamètre interne après rétreint:
6.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.52 mm
longueur:
100 m
température de fonctionnement:
-70...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Sa très basse température de rétreint permet un rétreint très rapide. La gaine TL27 est idéale pour le rétreint sur des composants sensibles à la chaleur. Elle fournit également une protection mécanique et esthétique.Très faible température de rétreintRétreint très rapideSans halogène
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


