Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , TL27 2.4/1.2, sans halogène, rouleau de 500m - 302-30240

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026221748

Réf. Sonepar

00816622174

Réf. Fournisseur

302-30240

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/32 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.36 mm

longueur:

500 m

température de fonctionnement:

-70...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif, TL27, Polyoléfine, sans halogène, noir, diamètres 2,4 mm/ 1,2 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 500 mètres

Les Atouts de l'article:

Sa très basse température de rétreint permet un rétreint très rapide. La gaine TL27 est idéale pour le rétreint sur des composants sensibles à la chaleur. Elle fournit également une protection mécanique et esthétique.Très faible température de rétreintRétreint très rapideSans halogène

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton