Non retournable

Hellermanntyton - Joint Chloroprène AWS, M16, chloroprène (CR), noir, sachet de 100 pièces - 166-50501

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Joint Chloroprène AWS, M16, chloroprène (CR), noir, sachet de 100 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 24 mm

  • diamètre intérieur - 15.5 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - CR (néoprène)

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026310237

Réf. Sonepar

00816631023

Réf. Fournisseur

166-50501

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

24 mm

diamètre intérieur:

15.5 mm

épaisseur:

1.5 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

adapté à la dimension du filetage métrique:

16

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Joint en chloroprène HELAGUARD AWS-M16, M16, chloroprène HELAGUARD (CR), température d'utilisation de -40°C à +135°C , noir, sans halogène, résistant à l'huile, protège contre l'eau et la poussière, sachet de 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Protège contre l'eau et la poussièrePas PG et métriqueRésiste aux l'huilesForce de compression 80 Shore A

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton