Hellermanntyton - Joint Chloroprène AWS, M40, chloroprène (CR), noir, sachet de 10 pièces - 166-50505
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
diamètre intérieur - 39.5 mm
épaisseur - 1.5 mm
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - CR (néoprène)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026310275
Réf. Sonepar
00816631027
Réf. Fournisseur
166-50505
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
50 mm
diamètre intérieur:
39.5 mm
épaisseur:
1.5 mm
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
adapté à la dimension du filetage métrique:
40
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Protège contre l'eau et la poussièrePas PG et métriqueRésiste aux l'huilesForce de compression 80 Shore A
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


