Hellermanntyton - Kit de gaines thermorétractables adhésivées MA47, contient 8 longueurs de 1m - 905-50026
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi moyenne
matériau - polyoléfine (PO-X)
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026558899
Réf. Sonepar
00816655889
Réf. Fournisseur
905-50026
Marque
Hellermanntyton
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable MA47 est disponible en 4 tailles conditionnées dans un tube de transport. Elle assure une isolation et une protection des extrémités et épissures de câbles basse tension en applications enterrées ou aériennes.Tube de transport réutilisable et ajustable en longueur4 tailles de MA47 pour différentes applications en un seul kitGaine à paroi moyenne avec des caractéristiques d'isolation performantesGaine thermorétractable pour applications enfouies ou aériennesProtège contre l'humidité et tout autre impact environnemental
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


