Non retournable

Hellermanntyton - Kit de raccordement rapide avec gel intégré Relifix 410 (1) - 435-00652

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...10 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • type - branchement traversant

  • modèle - gel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250596414309

Réf. Sonepar

00816641430

Réf. Fournisseur

435-00652

Marque

Hellermanntyton

section nominale du conducteur câble principal:

1.5...10 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

1.5...2.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

type:

branchement traversant

modèle:

gel

sans halogène:

Non

diamètre du câble secondaire:

9...16 mm

diamètre du câble principal:

9...20 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

N(A)YY

pays de fabrication:

ITALIE

Kit de raccordement rapide Relifix 410, rempli de gel, sans bloc de raccordement intégré, pour câble 4 x 10mm²

Les Atouts de l'article:

Le kit de raccordement RELICON Relifix offre plusieurs avantages:Il permet une installation rapide et facile, sa coque épaisse en polypropylène (PP) est résistante aux chocs et est constituée d'une charnière fine. Le gel RELICON à l'intérieur du boîtier isole et assure l'étanchéité de l'intégralité du raccordement à la fermeture du boîtier. Selon le type de borne de raccordement, Relifix peut être utilisé en jonction universelle. Il est adapté au raccordement de câbles et de fils polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR etc.Application : Sur des réseaux électriques Basse Tension (BT), en tant que boîtes de jonction. Installation extérieure, intérieure, en chemin de câbles, enterrée, à même le sol ou immergée.Coque monobloc, colorée, réouvrable, résistante aux chocs, retardateur de flammeRemplissage avec le gel RELICON non toxique,à forte rigidité diélectriquePas de mélange, facile à installerRésistance aux UV, au vieillissement et aux intempériesDurée de stockage illimitéeJusqu'à maximum 4 câblesCertifié conforme à la norme DIN EN 50393 (correspond à la DIN EN 60695-2-11 test de résistance au fil incandescent sur le produit fini)Testée IPX8

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton