Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Kit de réparation Basse Tension LVRK-L, Ø 24/6, rétreint 4/1, longueur 200mm - 380-04019

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 1.5...2.5 mm²

  • sans halogène - Oui

  • jonction de transition papier / synthétique - Non

  • homologation du secteur minier - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026623931

Réf. Sonepar

00816662393

Réf. Fournisseur

380-04019

Marque

Hellermanntyton

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

1.5...2.5 mm²

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

Kit de réparation Basse Tension, LVRK-L, pour section de 1,5mm² à 2,5mm² avec 5 manchons autosoudeurs, 4 colliers Q30R et une gaine thermorétractable 4:1 de diamètre 24/6 et de 200mm de long

Les Atouts de l'article:

Le kit de réparation de câbles LVRK-L est une solution pour la réparation rapide et sûre des câbles et fils endommagés dans les installations électriques. Les gaines de câbles et les fils endommagés peuvent être réparés de manière sûre et durable, ce qui permet d'économiser du temps et de la main d'oeuvre.Réparation rapide, sûre et économique des câbles et des filsIl n'est pas nécessaire de dissimuler les prises ou d'insérer des fils, ce qui permet de réaliser des économiesDisponible sous forme de kit pour une utilisation simple et facile1 gaine thermorétractable, longueur 200mm, rapport de rétreint 4:1, excellente isolation et peut être coupée pour l'installation5 connecteurs à sertir avec gaine thermorétractable adhésivée4 colliers de serrage de la série Q stabilisés à la chaleur avec une conception à tête ouverte innovante permettant de gagner du temps

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton