Non retournable

Hellermanntyton - Kit de réparation de câbles LVK-4x95-300, avec adhésif, rétreint 4:1 - 380-04011

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • sans halogène - Oui

  • jonction de transition papier / synthétique - Non

  • homologation du secteur minier - Non

  • avec blindage concentrique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026510989

Réf. Sonepar

00816651098

Réf. Fournisseur

380-04011

Marque

Hellermanntyton

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Kit de réparation de câbles LVK-4x95-300, avec adhésif, rétreint 4:1, longueur manchon extérieur (1pc) 900mm - Ø35mm max après rétreint, longueur manchons intérieurs (4pcs) 280mm - Ø12mm max après rétreint, section du fil 95-300mm2

Les Atouts de l'article:

LVK est un kit de raccordement thermorétractable universel pour câbles polymères non armés ou conducteurs isolés en PVC, PE et XPLE. Avec connectique incluse pour conducteurs cuivre et aluminium. Pour tension 0,6/1,0 (1,2) kV. Pour câbles et conducteurs universelsPrêt à l'emploiAdhésif thermoplastique haute performanceExcellente résistance aux intempériesPoints de peinture chromatique servent d'indicateurs de bon rétreintRésistant aux alcalins et agents chimiques Excellent comportement lors du rétreintExcellente résistance aux UVSans halogène

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton