Non retournable

Hellermanntyton - Kit de réparation de câbles LVK-C-4x25-95, connectique incluse, rétreint 4:1 - 380-04017

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • sans halogène - Oui

  • jonction de transition papier / synthétique - Non

  • homologation du secteur minier - Non

  • avec blindage concentrique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026548371

Réf. Sonepar

00816654837

Réf. Fournisseur

380-04017

Marque

Hellermanntyton

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

connecteur à vis

pays de fabrication:

CHINE

Kit de réparation de câbles LVK-C-4x25-95, connectique incluse, rétreint 4:1, longueur manchon extérieur (1pc) 800mm - Ø20mm max après rétreint, longueur manchons intérieurs (4pcs) 250mm - Ø8mm max après rétreint, section du fil 25-95mm2

Les Atouts de l'article:

LVK-C est un kit de raccordement thermorétractable universel pour câbles polymères non armés ou conducteurs isolés en PVC, PE et XPLE. Avec connectique incluse pour conducteurs cuivre et aluminium. Pour tension 0,6/1,0 (1,2) kV. Pour câbles et conducteurs universelsPrêt à l'emploiAdhésif thermoplastique haute performanceExcellente résistance aux intempériesPoints de peinture chromatique servent d'indicateurs de bon rétreintRésistance aux alcalins et agents chimiquesExcellent comportement lors du rétreintExcellente résistance aux UVAvec connectiqueSans halogène

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton