Non retournable

Hellermanntyton - Manchon fendu thermorétractablerétractable, RMS 185-55 - L1000mm (1pc) - 450-20050

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 185 mm

  • diamètre interne après rétreint - 55 mm

  • longueur - 1000 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026406640

Réf. Sonepar

00816640664

Réf. Fournisseur

450-20050

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

185 mm

diamètre interne après rétreint:

55 mm

longueur:

1000 mm

modèle:

manchette de rétraction

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

65...65 mm

construction renforcée:

Non

épaisseur de paroi:

2.74 mm

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

INDE

Manchon fendu thermorétractable de réparation de câble RMS, Polyoléfine, Noir, face adhésivée, avec barette de fermeture métallique, diamètres 185mm/55mm pour câbles 65-160mm, longueur de 1000mm

Les Atouts de l'article:

Les manchons RMS sont enroulés autour des câbles et fermés avec une barrette en acier. L'intérieur du manchon est adhésivé et permet d'étanchéifier le câble après rétreint. Les manchons RMS fournissent une solution de réparation rapide, une étanchéité et une isolation efficace.Rapide, réalisant une parfaite étanchéité et conçu pour reconstituer des gaines de câbles endommagéesLe fort taux de retreint limite le nombre de tailles à 6, chaque taille couvrant de nombreuses dimensions de câbles : de 15 à 160 mmDisponible en 4 longueurs standards ainsi que dans les longueurs habituelles du marchéChaque kit RMS est prêt à l'emploi et contient un mode d'emploi, un papier abrasif et une lingette nettoyanteLa barrette de fermeture métallique est en acier inoxydable SS316 pour forte résistance à la corrosionRésistant aux intempéries et sans halogène Les points de peinture thermochromatique (TCP) indiquent que le manchon a suffisament été chauffé

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton