Hellermanntyton - Manchon fendu thermorétractablerétractable, RMS 76-22 - L1000mm (1pc) - 450-20022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 76 mm
diamètre interne après rétreint - 22 mm
longueur - 1000 mm
modèle - manchette de rétraction
section nominale - 28...65 mm²
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026406565
Réf. Sonepar
00816640656
Réf. Fournisseur
450-20022
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
76 mm
diamètre interne après rétreint:
22 mm
longueur:
1000 mm
modèle:
manchette de rétraction
section nominale:
28...65 mm²
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
28...28 mm
construction renforcée:
Non
épaisseur de paroi:
2.5 mm
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les manchons RMS sont enroulés autour des câbles et fermés avec une barrette en acier. L'intérieur du manchon est adhésivé et permet d'étanchéifier le câble après rétreint. Les manchons RMS fournissent une solution de réparation rapide, une étanchéité et une isolation efficace.Rapide, réalisant une parfaite étanchéité et conçu pour reconstituer des gaines de câbles endommagéesLe fort taux de retreint limite le nombre de tailles à 6, chaque taille couvrant de nombreuses dimensions de câbles : de 15 à 160 mmDisponible en 4 longueurs standards ainsi que dans les longueurs habituelles du marchéChaque kit RMS est prêt à l'emploi et contient un mode d'emploi, un papier abrasif et une lingette nettoyanteLa barrette de fermeture métallique est en acier inoxydable SS316 pour forte résistance à la corrosionRésistant aux intempéries et sans halogène Les points de peinture thermochromatique (TCP) indiquent que le manchon a suffisament été chauffé
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


