Hellermanntyton - Manchons thermo adhésifs en coffret SHRINKIT321-A BASIC, 3/1, noir/transparent - 380-03004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux de rétreint - 3:1
avec adhésif intérieur - Oui
avec outil - Non
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026300283
Réf. Sonepar
00816630028
Réf. Fournisseur
380-03004
Marque
Hellermanntyton
taux de rétreint:
3:1
avec adhésif intérieur:
Oui
avec outil:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Manchons thermorétractables à paroi mince avec adhésif en coffret, Shrinkit321, Polyoléfine, 8 compartiments avec 3 tailles de gaines de 3.0/1.5 à 18/6 en noir et transparent, retreint 3:1, conditionnement à l'unité
Les Atouts de l'article:
Avec ShrinKit 321, HellermannTyton a instauré un nouveau standard en matière de gaines thermorétractables: les gaines ShrinKit couvrent de nombreuses applications avec leur taux de rétreint optimisé de 3:1.Gaine thermorétractable adhésivéeL'adhésif fond lorsqu'il est chauffé et pénètre dans tous les intersticesL'adhésif fome une barrière contre l'humiditéLa gaine noire est recommandée pour la protection de connecteurs et d'épissuresLa gaine transparente est adaptée pour protéger les étiquettes imprimées130 pièces prédécoupées en 3 tailles différentes
Les Atouts de l'article:
Avec ShrinKit 321, HellermannTyton a instauré un nouveau standard en matière de gaines thermorétractables: les gaines ShrinKit couvrent de nombreuses applications avec leur taux de rétreint optimisé de 3:1.Gaine thermorétractable adhésivéeL'adhésif fond lorsqu'il est chauffé et pénètre dans tous les intersticesL'adhésif fome une barrière contre l'humiditéLa gaine noire est recommandée pour la protection de connecteurs et d'épissuresLa gaine transparente est adaptée pour protéger les étiquettes imprimées130 pièces prédécoupées en 3 tailles différentes
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


