Hellermanntyton - Manchons thermo en coffret SHRINKIT321 UNIVERSAL BASIC, 3/1, multi-couleurs - 380-03005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux de rétreint - 3:1
avec adhésif intérieur - Non
avec outil - Non
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026325804
Réf. Sonepar
00816632580
Réf. Fournisseur
380-03005
Marque
Hellermanntyton
taux de rétreint:
3:1
avec adhésif intérieur:
Non
avec outil:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Manchons thermorétractables à paroi mince sans adhésif en coffret, Shrinkit321, Polyoléfine, 8 compartiments avec 5 tailles de gaines de noir, bleu, rouge, transparent, jaune/vert, rétreint 3:1, conditionnement à l'unité
Les Atouts de l'article:
Avec ShrinKit 321 Universal Basic en coffret, HellermannTyton instaure un nouveau standard en matière de gaines thermorétractables. Les gaines ShrinKit couvrent de nombreuses applications avec leur taux de rétreint idéal de 3:1.Kit compact et maniableGaines noires et coloréesDisponible dans de nombreuses tailles de 3 à 18 mm177 pièces prédécoupées en 5 tailles
Les Atouts de l'article:
Avec ShrinKit 321 Universal Basic en coffret, HellermannTyton instaure un nouveau standard en matière de gaines thermorétractables. Les gaines ShrinKit couvrent de nombreuses applications avec leur taux de rétreint idéal de 3:1.Kit compact et maniableGaines noires et coloréesDisponible dans de nombreuses tailles de 3 à 18 mm177 pièces prédécoupées en 5 tailles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


