Hellermanntyton - Pièce moulée thermo à 2 doigts, diamètre 83.3/33.2, conditionné par 5 pièces - 422-50300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 83.3 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 33.2 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660465079
Réf. Sonepar
00816046507
Réf. Fournisseur
422-50300
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
83.3 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
33.2 mm
longueur totale après rétrécissement:
262.6 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
54.9 mm
diamètre interne après rétrécissement:
33.3 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Faisceaux du secteur industriel et militaire.Pour les épanouissements et les dérivations de faisceaux de câblesAssure une répartition des contraintes homogènes, une étanchéité et une protection mécanique
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


