Hellermanntyton - Pièce moulée thermo à 3 doigts, diamètre 34.2/11.4, conditionné par 5 pièces - 422-60100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34.2 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 11.4 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660467882
Réf. Sonepar
00816046788
Réf. Fournisseur
422-60100
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
34.2 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 3 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
11.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
135.6 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
20.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
11.4 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesPour les épanouissements et les dérivations de faisceaux de câblesAssure une répartition homogène des contraintes, une étanchéité et une protection mécanique
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


