Non retournable

Hellermanntyton - Pièce moulée thermo à 3 doigts, diamètre 60.1/20, conditionné par 5 pièces - 422-60202

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 60.1 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 20 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660467974

Réf. Sonepar

00816046797

Réf. Fournisseur

422-60202

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

60.1 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

20 mm

longueur totale après rétrécissement:

207.2 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

36 mm

diamètre interne après rétrécissement:

20 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable 3 sorties sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 60.1 mm/20.0 mm

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesPour les épanouissements et les dérivations de faisceaux de câblesAssure une répartition homogène des contraintes, une étanchéité et une protection mécanique

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton