Non retournable

Hellermanntyton - Pièce moulée thermo en T, diamètre 19.8/6.6, conditionné par 5 pièces - 422-40000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19.8 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 6.6 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660461934

Réf. Sonepar

00816046193

Réf. Fournisseur

422-40000

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

19.8 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

6.6 mm

longueur totale après rétrécissement:

80.7 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

13.2 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6.6 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable en T sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 19.8 mm/6.6 mm

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesPour diminuer les contraintes au niveau des connecteursUtilisé sur des connecteurs circulaires

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton