Non retournable

Hellermanntyton - Pièce Thermo annelée, diamètre 53.8/27.9mm, conditionné par 5 pièces - 422-00400

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 53.8 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 40.6 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660453465

Réf. Sonepar

00816045346

Réf. Fournisseur

422-00400

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

53.8 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

40.6 mm

longueur totale après rétrécissement:

171.4 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

45.7 mm

diamètre interne après rétrécissement:

22.3 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable annelée sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 53.8 mm/27.9 mm

Les Atouts de l'article:

Faisceaux du secteur industriel et militaireAssure une répartition des contraintes pour des connecteurs circulaires rainurésExcellente étanchéité en combinaison avec un adhésifSa forme convolutée garantit la flexibilité nécessaire pour s'adapter à différents angles de sorties de câbles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton