Hellermanntyton - Pièce Thermo annelée, diamètre 77.25/40.6mm, conditionné par 5 pièces - 422-00501

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 77.2 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 40.6 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660453533

Réf. Sonepar

00816045353

Réf. Fournisseur

422-00501

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

77.2 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

40.6 mm

longueur totale après rétrécissement:

236.2 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

54.6 mm

diamètre interne après rétrécissement:

22.8 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable annelée sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 77.25 mm/40.6 mm

Les Atouts de l'article:

Faisceaux du secteur industriel et militaireAssure une répartition des contraintes pour des connecteurs circulaires rainurésExcellente étanchéité en combinaison avec un adhésifSa forme convolutée garantit la flexibilité nécessaire pour s'adapter à différents angles de sorties de câbles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton