Hellermanntyton - Pièce thermo en T à 45°avec adhésif , Ø entrée/sortie 13/7/ 13/7mm - 413-01006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660422874
Réf. Sonepar
00816064888
Réf. Fournisseur
413-01006
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
13 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
7 mm
longueur totale après rétrécissement:
50 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
13 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes, étanchéité et protection mécanique du faisceau de câbles

Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


