Hellermanntyton - Pièce thermo en T , Ø entrée/sortie 13.2 /6.1 / 13.2 /6.1 mm - 412-02019

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13.2 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 6.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660418402

Réf. Sonepar

00816041840

Réf. Fournisseur

412-02019

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

13.2 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

6.1 mm

longueur totale après rétrécissement:

58.7 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

13.2 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6.1 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable, forme en T 1202-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 13.2 /6.1 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 13.2 /6.1 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Protection mécanique, répartition des contraintes et étanchéité des faisceaux de câbles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton