Hellermanntyton - Pièce thermo en T , Ø entrée/sortie 13.2 /6/ 13.2 /6mm - 412-03028
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13.2 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660669774
Réf. Sonepar
00816064874
Réf. Fournisseur
412-03028
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
13.2 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
6 mm
longueur totale après rétrécissement:
52 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
13.2 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Protection mécanique, répartition des contraintes et étanchéité des faisceaux de câbles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


