Hellermanntyton - Pièce thermo en Tavec adhésif , Ø entrée/sortie 13/7.5 / 6.5 /4mm - 412-04004

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660419133

Réf. Sonepar

00816064875

Réf. Fournisseur

412-04004

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

13 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

56 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

6.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

4 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable, forme en T 1204-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 13/7.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 6.5 /4mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pour la protection mécanique, la répartition des contraintes et l'étanchéitéUtiliser de l'adhésif pour des épanouissements de faisceaux, si les contraintes environnementales l'exigent

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton