Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 45° , Ø entrée/sortie 13.0 /6.0 / 6.5 /3.0 mm - 413-06180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660635472
Réf. Sonepar
00816063547
Réf. Fournisseur
413-06180
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
13 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
6 mm
longueur totale après rétrécissement:
45 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
6.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes, étanchéité et protection mécanique du faisceau de câbles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


