Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 45° , Ø entrée/sortie 27/14/ 27/14mm - 413-03038
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660692338
Réf. Sonepar
00816069233
Réf. Fournisseur
413-03038
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
27 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-70...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
14 mm
longueur totale après rétrécissement:
145 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
27 mm
diamètre interne après rétrécissement:
14 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes, étanchéité et protection mécanique du faisceau de câbles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


