Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 45°avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/13mm - 413-02007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 13 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660423345
Réf. Sonepar
00816042334
Réf. Fournisseur
413-02007
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
27 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
13 mm
longueur totale après rétrécissement:
92 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
27 mm
diamètre interne après rétrécissement:
13 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes, étanchéité et protection mécanique du faisceau de câbles

Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


