Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 45°avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/13mm - 413-02021

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 45°avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/13mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 13 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026297392

Réf. Sonepar

00816064893

Réf. Fournisseur

413-02021

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

27 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

13 mm

longueur totale après rétrécissement:

92 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

27 mm

diamètre interne après rétrécissement:

13 mm

Pièce moulée thermorétractable, forme en Y à 45°C 1302-1-H en polyoléfine flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 27/13mm , Ø de sorties expansé/rétreint 27/13mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes, étanchéité et protection mécanique du faisceau de câbles