Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 45°avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/14/ 27/14mm - 413-03025

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce thermo en Y à 45°avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/14/ 27/14mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -70...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660658150

Réf. Sonepar

00816064896

Réf. Fournisseur

413-03025

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

27 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-70...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

14 mm

longueur totale après rétrécissement:

145 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

27 mm

diamètre interne après rétrécissement:

14 mm

Pièce moulée thermorétractable, forme en Y à 45°C 1303-1-H en polyoléfine flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 27/14mm , Ø de sorties expansé/rétreint 27/14mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes, étanchéité et protection mécanique du faisceau de câbles
Hellermanntyton

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton