Hellermanntyton - Pièce thermo sans adhésif, diamètre 14.2/6.9mm, conditionné par 5 pièces - 422-00001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 14.2 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 6.9 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660452932
Réf. Sonepar
00816045293
Réf. Fournisseur
422-00001
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
14.2 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
6.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
120.6 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
11.1 mm
diamètre interne après rétrécissement:
4.8 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Faisceaux du secteur industriel et militaireAssure une répartition des contraintes pour des connecteurs circulaires rainurésExcellente étanchéité en combinaison avec un adhésifSa forme convolutée garantit la flexibilité nécessaire pour s'adapter à différents angles de sorties de câbles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


