Non retournable

Hellermanntyton - Pochette de résine à couler PUR-33 ( 95 ml ) (1/10) - 435-12112

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - résine polyuréthane chargée

  • contenu - 130 g

  • homologation du secteur minier - Non

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026628226

Réf. Sonepar

00816662822

Réf. Fournisseur

435-12112

Marque

Hellermanntyton

matériau:

résine polyuréthane chargée

contenu:

130 g

homologation du secteur minier:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Résine à couler polyuréthane PUR33 en sachet transparent avec changement de couleur intégré, passe du bleu au vert lors du brassage (95ml)

Les Atouts de l'article:

La résine coulée RELICON PUR 33 a été conçue pour l’isolation électrique et la protection mécanique de connexions dans les réseaux électriques Basse Tension (BT).Application: Pour réaliser l'étanchéité d'accessoires de raccordement électriques aussi bien en intérieur qu'en extérieur.Sachet à double compartiment transparent et pratiqueLa couleur passe du bleu au vert pendant le brassageSystème de remplissage Safe-Filling (SF)Excellentes propriétés d'écoulement, faible retrait en volumeBon durcissement de la résine à froid et très hydrophobe, peut être immergée juste après le brassageHaute stabilité à l’hydrolyse et bon durcissement à basse températureRésistant aux UV, au vieillissement et aux intempériesExcellente résistance aux chocs, à l'humidité et à la corrosionExcellente adhérence sur câbles polymères et fils en PVC, XLPE, PE, EPRSans SVHC, ne contient pas de substance dangereuse, le produit sec peut être éliminé avec les ordures ménagèresSans halogène

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton