Non retournable

Hellermanntyton - Pochette de résine à couler PUR-771 ( 490 ml ) (1/10) - 435-01243

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pochette de résine à couler PUR-771 ( 490 ml ) (1/10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - résine polyuréthane chargée

  • contenu - 588 g

  • homologation du secteur minier - Non

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026628387

Réf. Sonepar

00816662838

Réf. Fournisseur

435-01243

Marque

Hellermanntyton

matériau:

résine polyuréthane chargée

contenu:

588 g

homologation du secteur minier:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Résine à couler polyuréthane PUR771 en sachet transparent (490ml)

Les Atouts de l'article:

La résine coulée RELICON PUR 771 a été conçue pour l’isolation électrique et la protection mécanique de connexions dans les réseaux électriques Basse Tension (BT). Application: Pour réaliser l'étanchéité d'accessoires de raccordement électriques aussi bien en intérieur qu'en extérieur.Sachet à double compartiment transparent et pratiqueSystème de remplissage Safe-Filling (SF)Excellentes propriétés d'écoulement, faible retrait en volumeDurcissement de la résine à froid et très hydrophobeHaute stabilité à l’hydrolyse et bon durcissement à froidRésistant aux UV, au vieillissement et aux intempéries.Excellente résistance aux chocs, à l'humidité et à la corrosionExcellente adhérence sur câbles polymères et fils en PVC, XLPE, PE, EPRSans SVHC, ne contient pas de substance dangereuse, le produit sec peut être éliminé avec les ordures ménagèresSans halogène

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton