Hellermanntyton - Présentoir vide pour gaines thermorétractables TREDUX en boite de 1m - 319-30000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
modèle - à paroi mince
sans halogène - Non
longueur - 1 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026228297
Réf. Sonepar
00816622829
Réf. Fournisseur
319-30000
Marque
Hellermanntyton
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Avec les gaines TREDUX, HellermannTyton a établi une nouvelle norme en matière de gaines thermorétractables.Les gaines TREDUX sont une gamme complète de gaines à paroi fine, moyenne et épaisse en barre de 1 mètre.Les gaines sont conditionnées de façon sécurisée dans une boîte présentoir étiquetée avec un code barre.Les gaines peuvent être retirées une à une de la boîte pour une utilisation en petites quantités.Le présentoir de point de vente en métal pratique permet de garantir une présentation optimale du produit.Le tableau suivant est une proposition de contenu pour un présentoir TREDUX.Dimensions : L 51,5 cm x H 179 cm x P 39,5 cmRangement clair et organiséAdapté aux petites surfaces de venteIdentification pratique pour chaque référenceSolution gain de temps et de place
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


