Hellermanntyton - Profilé de protection pour colliers Inox MBTH noir - LFPC83 - 111-00257
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 8.3 mm
longueur de bande - 25000 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660514210
Réf. Sonepar
00816051421
Réf. Fournisseur
111-00257
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
8.3 mm
longueur de bande:
25000 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
métal
température de fonctionnement:
-40...90 °C
qualité du matériau:
polyoléfine (PO-X)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Utilisés en combinaison avec les colliers métalliques des séries MBT ou AMT, les profilés de protection de la série LFPC protègent les isolants de câbles d'éventuels dommages tels que des éraflures, et offrent une couche de protection absorbante face aux chocs et aux vibrations. Ce profilé sert également de couche protectrice face aux couples électrolytiques et autres réactions chimiques.Profilé en Polyoléfine, sans halogène et retardateur de flammeProfilé lisse de protection face aux dommages causés par des chocs et des vibrationsUtilisation en combinaison avec les colliers métalliques des séries MBT et AMTDisponibles en rouleaux de 25 ou 50 m à couper à la longueur souhaitée
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


