Non retournable

Hellermanntyton - Profilé de protection pour colliers Inox MBTXH noir - LFPC129 - 111-00253

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12.9 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

  • épaisseur de bande - 1.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660514050

Réf. Sonepar

00816051405

Réf. Fournisseur

111-00253

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.9 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

métal

température de fonctionnement:

-40...90 °C

qualité du matériau:

polyoléfine (PO-X)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Profilé de protection pour colliers métalliques MBTXH - LFPC129, 25 m par 12.9 mm, Polyoléfine Noir, conditionnement par rouleau de 25 mètres

Les Atouts de l'article:

Utilisés en combinaison avec les colliers métalliques des séries MBT ou AMT, les profilés de protection de la série LFPC protègent les isolants de câbles d'éventuels dommages tels que des éraflures, et offrent une couche de protection absorbante face aux chocs et aux vibrations. Ce profilé sert également de couche protectrice face aux couples électrolytiques et autres réactions chimiques.Profilé en Polyoléfine, sans halogène et retardateur de flammeProfilé lisse de protection face aux dommages causés par des chocs et des vibrationsUtilisation en combinaison avec les colliers métalliques des séries MBT et AMTDisponibles en rouleaux de 25 ou 50 m à couper à la longueur souhaitée

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton