Hellermanntyton - Raccord à bride HG-SFL, Ø nominal 28, polyamide 6.6 (PA66), noir, sachet 10 pcs - 166-21202
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 28 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - sans
type de construction - à bride
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026303048
Réf. Sonepar
00816630304
Réf. Fournisseur
166-21202
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
28 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
sans
type de construction:
à bride
couleur:
noir
longueur totale:
49 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
polyamide
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
19.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
44 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord droit à bride tournante. IP66.Mono-pièce, assemblage rapideTenue élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


