Hellermanntyton - Raccord coudé 45° HG-45F, Ø nominal 42, M50, PA66, noir, sachet 2 pcs - 166-23804
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 42 mm
modèle - angle 45°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
type de construction - filetage intérieur
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026305301
Réf. Sonepar
00816630530
Réf. Fournisseur
166-23804
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
42 mm
modèle:
angle 45°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
type de construction:
filetage intérieur
couleur:
noir
longueur totale:
115 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
14 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
39 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
63 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord HelaGuard coudé à 45° avec filetage interne tournant. Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachementHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


