Hellermanntyton - Raccord coudé 90° HG-90, Ø nominal 21, PG16, PA66, noir, sachet 10 pcs - 166-22214
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 21 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG16
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026304045
Réf. Sonepar
00816630404
Réf. Fournisseur
166-22214
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
21 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
PG16
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
52 mm
longueur totale:
53 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
polyamide
longueur de filetage:
11 mm
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
14 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
32 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord avec filetage externe fixe, coudé à 90°.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


