Hellermanntyton - Raccord coudé 90° HG-90, Ø nominal 28, M25, PA66, noir, sachet 10 pcs - 166-22205

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord coudé 90° HG-90, Ø nominal 28, M25, PA66, noir, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 28 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026303956

Réf. Sonepar

00816630395

Réf. Fournisseur

166-22205

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

28 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

66 mm

longueur totale:

66 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

polyamide

longueur de filetage:

15 mm

matériau:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

19 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

44 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord coudé 90° HELAGUARD HG28-90-M25, Ø nominal 28, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pcs

Les Atouts de l'article:

Raccord avec filetage externe fixe, coudé à 90°.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton