Hellermanntyton - Raccord coudé 90° HG-90F, Ø nominal 13, M16, PA66, noir, sachet 10 pcs - 166-22600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 13 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
type de construction - filetage intérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026304304
Réf. Sonepar
00816630430
Réf. Fournisseur
166-22600
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
13 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
type de construction:
filetage intérieur
couleur:
noir
longueur totale:
61 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
14 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
10.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
24 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord plastique HelaGuard coudé à 90° avec filetage interne tournant.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachementHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


