Hellermanntyton - Raccord coudé 90° HG-90FL, Ø nominal 34, PA66, noir, sachet 10 pcs - 166-22403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 34 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - sans
type de construction - à bride
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026304137
Réf. Sonepar
00816630413
Réf. Fournisseur
166-22403
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
34 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
sans
type de construction:
à bride
couleur:
noir
longueur totale:
79 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
polyamide
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
24.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
51 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord coudé à 90° à bride tournante.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachementHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


