Hellermanntyton - Raccord coudé 90° HG-90M, Ø nominal 54, M50, PA66, noir, sachet 2 pcs - 166-22507
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 54 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026304229
Réf. Sonepar
00816630422
Réf. Fournisseur
166-22507
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
54 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
longueur totale:
124 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
17 mm
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
39 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
76 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord plastique coudé à 90° avec filetage externe tournant.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachementHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


