Non retournable

Hellermanntyton - Raccord coudé 90° HGL-90FL, Ø nominal 21, PA66, noir, sachet 10 pcs - 166-23001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord coudé 90° HGL-90FL, Ø nominal 21, PA66, noir, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 21 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - sans

  • type de construction - à bride

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026304632

Réf. Sonepar

00816630463

Réf. Fournisseur

166-23001

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

21 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

sans

type de construction:

à bride

couleur:

noir

longueur totale:

53 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

autre

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

polyamide

matériau:

autre

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

14 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

34 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord coudé 90° HELAGUARD HGL21-90FL, Ø nominal 21, polyamide 6.6 (PA66) & élastomère thermoplastique (TPE), noir, UL94 V2, IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, bride tournante, sachet 10 pcs

Les Atouts de l'article:

Raccord à bride tournante coudé à 90° avec joint et rondelle.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachementHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton