Hellermanntyton - Raccord coudé fixe PSRSC-90FMC,Ø nominal 16, M16, PA6/NPB, sachet 10 pcs - 166-41202
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 16 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 90°
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026410982
Réf. Sonepar
00816641098
Réf. Fournisseur
166-41202
Marque
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
16 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 90°
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
longueur de filetage:
10 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
polyamide
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
10.7 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
26 mm
hauteur totale:
26 mm
longueur totale:
45.6 mm
couleur:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression, coudés à 90°, avec filetage externe fixe, en laiton nickelé.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PRSCS.Raccords à compression multipièces, coudés à 90°, incluant un joint élastomèrePeut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


