Non retournable

Hellermanntyton - Raccord coudé fixe PSRSC-90FMC,Ø nominal 20, M20, PA6/NPB, sachet 10 pcs - 166-41204

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord coudé fixe PSRSC-90FMC,Ø nominal 20, M20, PA6/NPB, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 90°

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026411002

Réf. Sonepar

00816641100

Réf. Fournisseur

166-41204

Marque

Hellermanntyton

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

20 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

angle 90°

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

longueur de filetage:

13 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

polyamide

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

14.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

29 mm

hauteur totale:

29 mm

longueur totale:

29 mm

couleur:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord coudé 90° fixe pour gaines PVC HELAGUARD PSRSC20-90FMC-M20, Ø nominal 20, M20, polyamide 6 (PA6)/laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -40°C à +135°C, sans halogène, IP66, filetage externe fixe, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccords à compression, coudés à 90°, avec filetage externe fixe, en laiton nickelé.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PRSCS.Raccords à compression multipièces, coudés à 90°, incluant un joint élastomèrePeut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton