Hellermanntyton - Raccord coudé fixe PSRSC-90FMCSS,Ø nominal 20, M20, PA6/SS316, sachet 1 pièce - 166-41402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 20 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 90°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026411125
Réf. Sonepar
00816641112
Réf. Fournisseur
166-41402
Marque
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
20 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 90°
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
longueur de filetage:
13 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
polyamide
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
14.5 mm
hauteur totale:
29 mm
longueur totale:
47.5 mm
couleur:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression, coudé à 90°, filetage externe fixe en acier inoxydable (SS316).Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PSRSC.Multipièces coudées à 90° en acier inoxydable (SS316) Raccords à compression incluant un joint élastomèrePeut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


