Hellermanntyton - Raccord coudé pour gaines PVC PSR-90, Ø nominal 16, M16, PA66, sachet 10 pcs - 166-40801
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 16 mm
indice de protection (IP) - IP65
modèle - angle 90°
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026410760
Réf. Sonepar
00816641076
Réf. Fournisseur
166-40801
Marque
Hellermanntyton
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
16 mm
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
angle 90°
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
longueur de filetage:
11 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
11 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
28 mm
hauteur totale:
26 mm
longueur totale:
49 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord en PA66 coudé à 90° avec filetage externe fixe.Répond à l'IP65 avec les gaines PSR.Répond aux IP66 et IP67 avec les gaines PSRSC.Haute résistance à la tractionHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrouS'adapte aussi bien sur les gaines PSR que sur les gaines PSRSC
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


