Non retournable

Hellermanntyton - Raccord coudé pour gaines PVC PSR-90, Ø nominal 20, M20, PA66, sachet 10 pcs - 166-40803

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord coudé pour gaines PVC PSR-90, Ø nominal 20, M20, PA66, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • modèle - angle 90°

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026410784

Réf. Sonepar

00816641078

Réf. Fournisseur

166-40803

Marque

Hellermanntyton

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

20 mm

indice de protection (IP):

IP65

modèle:

angle 90°

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

longueur de filetage:

13 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

14 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

33 mm

hauteur totale:

29 mm

longueur totale:

52 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord coudé 90° pour gaines PVC HELAGUARD PSR20-90-M20, Ø nominal 20, M20, polyamide 6.6 (PA66), gris, température d'utilisation -50°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, auto extinguible UL94V2, reconnu UL, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccord en PA66 coudé à 90° avec filetage externe fixe.Répond à l'IP65 avec les gaines PSR.Répond aux IP66 et IP67 avec les gaines PSRSC.Haute résistance à la tractionHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrouS'adapte aussi bien sur les gaines PSR que sur les gaines PSRSC

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton