Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Raccord droit fixe PSRSC-FMCSS,Ø nominal 16, M20, PA6/SS316, sachet 1 pièce - 166-41302

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord droit fixe PSRSC-FMCSS,Ø nominal 16, M20, PA6/SS316, sachet 1 pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026411071

Réf. Sonepar

00816641107

Réf. Fournisseur

166-41302

Marque

Hellermanntyton

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

16 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

longueur de filetage:

12 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

polyamide

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

10.7 mm

hauteur totale:

26 mm

longueur totale:

33 mm

couleur:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord droit fixe pour gaines PVC HELAGUARD PSRSC16-FMCSS-M20, Ø nominal 16, M20, polyamide 6 (PA6)/acier inoxydable (SS316), métal, température d'utilisation -40°C à +135°C, sans halogène, IP68, filetage externe fixe, sachet de 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Raccords droits à compression, filetage externe, en acier inoxydable (SS316).Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PSRSC.Multipièces en acier inoxydable (SS316) Raccords à compression incluant un joint élastomèrePeut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton