Hellermanntyton - Raccord droit HGL-S, Ø nominal 34, PG29, PA66, joint et rondelle, sachet 10 pcs - 166-21613

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord droit HGL-S, Ø nominal 34, PG29, PA66, joint et rondelle, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 34 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - PG29

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026303505

Réf. Sonepar

00816630350

Réf. Fournisseur

166-21613

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

34 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

PG29

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

longueur totale:

49 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

autre

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

polyamide

longueur de filetage:

12 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

30.3 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

51 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord droit HELAGUARD HGL34-S-PG29, Ø nominal 34, polyamide 6.6 (PA66) & élastomère thermoplastique (TPE), noir, UL94 V2, IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, joint et rondelle, sans halogène, sachet 10 pcs

Les Atouts de l'article:

Raccord droit avec filetage externe (livré avec un joint et une rondelle).Répond aux exigences IP66, IP67, IP68 et IP69k.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreFiletage métrique livré avec contre-écrou

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton