Hellermanntyton - Raccord droit HGL-S, Ø nominal 54, M50, PA66, joint et rondelle, sachet 2 pcs - 166-21607
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 54 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026303444
Réf. Sonepar
00816630344
Réf. Fournisseur
166-21607
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
54 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
longueur totale:
65 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
polyamide
longueur de filetage:
16 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
42 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
76 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord droit avec filetage externe (livré avec un joint et une rondelle).Répond aux exigences IP66, IP67, IP68 et IP69k.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreFiletage métrique livré avec contre-écrou
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


